曜日別特売

ロングスロッチングエンドミル

ロングスロッチングエンドミル - EIKO(栄工舎)

スクエア 右直刃 2枚刃ロング

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21027075SLEML+2x20463220
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027084SLEML+2.5x205042.520
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027100SLEML+3x30x6606330
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027109SLEML+3x40x6706340
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027118SLEML+3.5-026063.530
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027127SLEML+3.5-047063.540
9,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027136SLEML+4x30x6606430
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027145SLEML+4x40x6706440
9,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027154SLEML+4.5x306364.530
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027170SLEML+4.5x407364.540
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027179SLEML+5x30636530
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
21027188SLEML+5x40736540
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027197SLEML+5x60936560
11,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
21027206SLEML+5.5x306365.530
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027215SLEML+5.5x407365.540
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027224SLEML+6x30636630
9,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
21027240SLEML+6x40736640
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
21027249SLEML+6x60936660
11,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
21027258SLEML+6.5x306786.530
9,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027267SLEML+6.5x407786.540
10,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027276SLEML+7x30678730
9,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
21027285SLEML+7x40778740
10,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027294SLEML+7x60978760
11,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027310SLEML+7.5x306787.530
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027319SLEML+7.5x407787.540
10,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027328SLEML+8x30678830
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
21027337SLEML+8x40778840
10,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
21027346SLEML+8x60978860
11,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
21027355SLEML+8x801208880
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027364SLEML+8.5x3070108.530
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027380SLEML+8.5x4080108.540
11,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027389SLEML+9x307010930
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027398SLEML+9x408010940
11,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027407SLEML+9x6010010960
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027416SLEML+9x8012010980
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027425SLEML+9.5x3070109.530
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027434SLEML+9.5x4080109.540
11,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027450SLEML+10x3070101030
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027459SLEML+10x4080101040
11,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
21027468SLEML+10x60100101060
13,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
21027477SLEML+10x80120101080
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21027486SLEML+10x1001501010100
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
21027495SLEML+10.5x40831010.540
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027504SLEML+11x4083101140
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027520SLEML+11x60103101160
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027529SLEML+11x80123101180
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027538SLEML+11x1001501011100
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027547SLEML+11.5x40831211.540
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21027556SLEML+12x40x1283121240
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
21027565SLEML+12x60x12103121260
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする