曜日別特売

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付) - EIKO(栄工舎)

右刃・右ネジレ15°
Pコート付

用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022157CSFRPE-P+3501034
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
21022166CSFRPE-P+4501544
14,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
21022175CSFRPE-P+5501856
14,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
21022184CSFRPE-P+6501866
14,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
21022200CSFRPE-P+7702578
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21022209CSFRPE-P+8702588
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21022218CSFRPE-P+1080301010
27,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
21022227CSFRPE-P+1290351212
39,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
21022236CSFRPE-P+16100351616
87,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
21022245CSFRPE-P+18105401816
104,400
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
21022254CSFRPE-P+20110452020
124,900
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする