曜日別特売

電気ケトル 温度設定機能付き

電気ケトル 温度設定機能付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付き - YAMAZEN(山善)

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。

用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。質量(kg)0.9容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.7機能温度調整、空焚き防止、保温機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
取扱説明書:(0.49MB)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21042484EGL-C1281(BB)1台本体×1ブラック&ブロンズ
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21042500EGL-C1281(WS)1台本体×1ホワイト&シルバー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
21042475EGL-C1281(G)1台本体×1グレージュ&ブロンズ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06517607EGL-C1281(H)1台本体×1ペールグレー
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
53228186EGL-C1281(WS)+3513341セット本体×1、UCCドリップパック×1ホワイト&シルバー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53228168EGL-C1281(G)+3513341セット本体×1、UCCドリップパック×1グレージュ&ブロンズ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53228177EGL-C1281(BB)+3513341セット本体×1、UCCドリップパック×1ブラック&ブロンズ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
29531226EGL-C1281(BB)+3506921セット本体×1、UCCドリップパック×1ブラック&ブロンズ
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08162519EGL-C1281(CE)1台本体×1セラドン(青磁色)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29531217EGL-C1281(G)+3506921セット本体×1、UCCドリップパック×1グレージュ&ブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
29531235EGL-C1281(WS)+3506921セット本体×1、UCCドリップパック×1ホワイト&シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08162519EGL-C1281(CE)06517607EGL-C1281(H)EGL-C1281(CE) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 06517607電気ケトル 温度設定機能付きYAMAZEN(山善)1台
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29531217EGL-C1281(G)+35069253228177EGL-C1281(BB)+351334EGL-C1281(G)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 53228177電気ケトル 温度設定機能付きYAMAZEN(山善)1セット
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする