HP ProBook 450 G9 Notebook PC(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10Pro64(Win11DG))
仕様【オフィスソフト】Office Home & Business 2021
電源HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(g)約1790
外部出力【外部ディスプレイ】HDMI(v2.1)
インターフェースHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
キーストローク(mm)1.5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
動作周波数(GHz)最大4.4
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)19.9×359.4×233.9(最薄部、突起部含まず)
キーピッチ(mm)18×18
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
USBタイプUSB Type-C ポート x 1、USB Type_A ポート×3(左側の一基がPowered USB)
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.2
内容量1台