トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ

トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ - KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ - KOITO(小糸製作所)

テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現
ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出
ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ
バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保
ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化

用途トラック24V車専用質量(g)1847定格電力(W)テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24内容量1個
注意
※本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただく為に、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
左右区別
チューブ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21069967LEDRCL-6R24
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21069976LEDRCL-6L24
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21069985LEDRCL-6RN24
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21069994LEDRCL-6LN24
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする