STELLA SW ステラSW

STELLA SW ステラSW SHIMANO(シマノ)

パワーと耐久性がさらに進化。絶対的な強さの象徴、ステラSW大物と対峙するための絶対的なパワーと耐久性、そしてさらなる操作性の向上を求めたステラSW。
従来とは比較にならないほど軽く、高い巻き上げ性能を獲得したインフィニティドライブ、パワフルな大物とのやり取りを想定し、ドラグの熱ダレと、糸巻部の温度上昇を抑えるヒートシンクドラグ、高い水圧にも耐えられる設計で、ラインローラーを過酷な環境下でも守り抜くXプロテクトなど、全身に真のタフネスを約束する機能を搭載。
まさに比類なき強さを体現するための進化を遂げた、ステラSW。

用途ソルトウォーター タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:13/1 ハンドル長さ(mm)75 ギヤ比4.9 自重(g)625 最大ドラグ(kg)25 糸巻き量(号-m)PE:4-300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21075120 8000PG
132,400
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする