OCEA JIGGER オシアジガー

OCEA JIGGER オシアジガー SHIMANO(シマノ)

スピードを操れ。JIGGERが提案するあらたな戦略。
パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。
マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。
ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードというあらたな戦略が加わった。
その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。
巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。
もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。
近海から中深海など幅広いゲームに対応する。

用途ソルト(ジギング) 仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3 幅(mm)スプール:25 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:60 長さ(cm)最大巻上:132(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1 ハンドル長さ(mm)80/92 ギヤ比7 自重(g)580 最大ドラグ(kg)10 糸巻き量(号-m)PE:4-300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21075226 2001NRXG LEFT
62,000
61,980
68,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする