軽量型ミキスタ

軽量型ミキスタ 尾崎亀商店

2液シーリング材の撹拌に使用します。
他の攪拌機に比べ、適応缶径が一つだけΦ229に対応しているので、この大きさの材料を混ぜたい場合に重宝します。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。

用途2液シーリング材の撹拌 材質鉄(パドル) 質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.52、4Lパドル:1.25 周波数(Hz)60 回転数(min-1[r.p.m])36 縦×横×高さH(mm)270×350×300 缶径(mm)229 内容量1台
注意
※地域の周波数により使用できない場合がございます。
※あらかじめ周波数をご確認の上、お買い求めください。
※修理依頼は固くお断りしております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21077098 85528
168,000
159,800
175,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする