尾崎亀商店 尾崎亀商店の 塗装・養生・内装用品 尾崎亀商店の 内装工事関連 尾崎亀商店の その他左官・塗装用具 軽量型ミキスタ4Lパドル 軽量型ミキスタ4Lパドル 注文コード 軽量型ミキスタに対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。 材質鉄 質量(kg)1.25 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 85533 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21077116 85533 ¥16,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アネックスST スマートレイヤー用両面テープ 朝日ウッドテック 税込¥1,978 ¥1,798 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 3連チェーン折込鋸2段差床皮サック コヅチ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 3連チェーンツール2段差床皮サック コヅチ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 税込¥1,868 ¥1,698 フレーマーポーチ TOUGH BUILT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ CLIP TECH HUB TOUGH BUILT 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ハンマーループ TOUGH BUILT 税込¥802 ¥729 バスケットへ メガサプライポーチ TOUGH BUILT 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 小型計測器用ポーチ TOUGH BUILT 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ウォールオーガナイザー TOUGH BUILT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ プライヤーポーチ TOUGH BUILT 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ テープ&ナイフポーチ TOUGH BUILT 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ コンパクトドリルホルスター TOUGH BUILT 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スポンジ アークランドサカモト 税込¥318~ ¥289~ COLORS 腰袋 BIG 大塚刷毛製造 税込¥2,858 ¥2,598 つっぱり相棒用ブラケット ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 木製定規 雅 厚6×巾46×長300mm ヤヨイ化学 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ラブスポンジ 八ツ矢工業 税込¥417 ¥379 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連その他左官・塗装用具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります 内装用サポートリフター 内装用ローラー ハンドサンダー 内装用測定器具 釘・ピンパ・鋲 内装用床(フロア)用品 内装用清掃用品 内装工事用工具収納 床カッター 内装工事用パテ 建築・内装工具 撫でブラシ/撫で刷毛 その他左官・塗装用具 シェアする マイページ 最近見た商品