モンダミン ペパーミント

モンダミン ペパーミント アース製薬 モンダミン ペパーミント アース製薬 モンダミン ペパーミント アース製薬 モンダミン ペパーミント アース製薬 モンダミン ペパーミント アース製薬 モンダミン ペパーミント アース製薬 モンダミン ペパーミント アース製薬

たっぷり使える大容量1.7L。
すっきり清潔、お口の健康を守る。
すすぐだけ、よごれの除去と付着予防
食べカスやミクロのよごれ、ネバネバは歯垢、口臭などお口のトラブルの原因となります。
(1)よごれ洗浄補助成分TPP配合。お口をすっきり清潔に。
(2)イオンコーティング成分TetPP配合。よごれの付着を予防。
さわやかなペパーミントの香味。心地よい刺激でお口すっきりリフレッシュ。
キシリトール配合(矯味剤)
アルコール配合
環境にやさしい:廃棄プラスチック量約78%削減(1080mLボトル1.6本分との重量比較)

用途
日常(毎日)の歯磨きに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
【注ぎ方】
(1)キャップの付け根を持って、時計と反対方向に回してキャップを取ってください。
(2)両手で両端を持って液がこぼれないようにゆっくりやさしく注いでください。
※パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意してください。
成分【溶剤】水、エタノール【湿潤剤】グリセリン【可溶化剤】PEG-60水添ヒマシ油【矯味剤】キシリトール、サッカリンNa【洗浄補助剤】三リン酸5Na(TPP)、ポリリン酸Na(四リン酸6Na:TetPP)【pH調整剤】リン酸Na、リン酸2Na【保存剤】ブチルパラベン【香料(ペパーミントタイプ)】 【黄色4号、青色1号】【基剤】銅クロロフィリンNa 種別オーラルケア 区分化粧品・洗口液 タイプアルコール シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124 香味さわやかなペパーミントの香味 商品タイプ大容量パウチ 内容量1個(1700mL)
注意
【使用上の注意】
※飲み物ではありません。
※内服液ではありませんので飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
※本品は環境に配慮したやわらかいパックです。持ち運びや保管時の破損に注意してください。
※液モレすることがあるので、開封後は必ずキャップを締め、立てて保管してください。
※開封後はできるだけ早めに使い切ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
21078297 -
オープン
999
1,099 (税込)
8日以内出荷
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする