曜日別特売

スポンジ砥石

スポンジ砥石 - SK11スポンジ砥石 - SK11

深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。
目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。
曲面にもよくなじみます。
砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。

用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など内容量1個
注意
※使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。
※加工物は必ずバイス、クランプ等で固定してください。
※砥石が振り回されないように安定した姿勢で作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2108794875MM
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする