14インチノートPC【Panasonic Let’sNoteLX6 無期限保証 R∞PC】Office付き
R∞PC (アールピーシー) とは
国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。
中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。
飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
付属品AC、WPS2
質量(kg)約1.4
液晶サイズ14インチFHD(1920×1080)
メモリー8GB
使用CPUCorei5(7300U)2.60GHz
OSWindows10Professional
カメラ仕様あり
SSDSSD256GB
無線LANあり
内容量1台
注意
※中古品の為、パソコン本体の外装等に、傷やスレ、一定の使用感があります。あらかじめご了承ください。※メーカーの純正箱、ユーザー登録カード、メーカーの保証書、付属品ディスク、各種・消耗品などは、原則として付属しておりません。
※本商品の付属品はACもしくは電源ケーブルのみです。キーボードやマウス、液晶への接続ケーブル等はございませんのであらかじめご了承ください。
※台数には限りがございます。予めご了承ください。
商品説明動画
R∞PC 再生工程紹介
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
