曜日別特売

ミニグリルパン

ミニグリルパン - パオックミニグリルパン - パオックミニグリルパン - パオックミニグリルパン - パオックミニグリルパン - パオックミニグリルパン - パオック
(1件のレビュー)

煮る、焼くの1台2役、コンパクトで持ち運びに便利なミニグリルパンです。
1人~2人に最適なサイズで、独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、ダイヤル調整ツマミ一つの簡単操作です。
かんたんレシピ付です。
鍋やプレートには、お料理がこびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。

用途鍋や焼き物などに付属品焼きものプレート材質本体/鉄鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、焼きものプレート:アルミ板(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600電源コード(m)1内径×深さ(mm)鍋:160×55満水容量(L)鍋:1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×170×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21092577MGP-16
7,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21092577
2024-04-24
用途: 昼食時
有限会社増田化成製造業

一人分の食事の時に温度が数段階選べ非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする