片面L字脚付きホワイトボード
片面無地タイプのL字脚ホワイトボードです。
脚がL字になっていますので、壁にぴったりと付ける形でホワイトボードの設置が可能です。
材質板面:スチール(背面は、化粧されておりません)、フレーム:アルミ、脚:スチール、アジャスター
色ホワイト
種類脚付き・無地
表示内容無地
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。※転倒防止の為、壁面にてご使用下さい。
※文字が消えづらい場合がございます。 その際は、固く絞った布等で盤面を拭いて、その後乾いた布で軽く拭いて下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21098274 | WL-1290 | 62926718 | L脚1200×900 |
![]() |
ホワイトボード L字脚片面タイプ | モノタロウ | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21098290 | WL-1890 | 62926727 | L脚1800×900 |
![]() |
ホワイトボード L字脚片面タイプ | モノタロウ | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |