曜日別特売

ビジネスチェアSC

ビジネスチェアSC - カグクロビジネスチェアSC - カグクロビジネスチェアSC - カグクロビジネスチェアSC - カグクロビジネスチェアSC - カグクロビジネスチェアSC - カグクロビジネスチェアSC - カグクロビジネスチェアSC - カグクロ

背面と座面にウレタンを使用し、弾力のあるしっかりした座り心地を実現しました。
スタンダードな三種類のカラーからお選びいただくことで、様々なオフィス・シーンでご利用いただけます。

種類ビジネスチェア奥行(mm)550キャスターあり張地布地機能ガスシリンダー式昇降、ロッキング機能寸法SH(mm)430-500脚寸法(mm)700ヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21099419SC-001-A-YGイエローグリーン895~965430~50012.4あり
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
21099428SC-001-A-ORオレンジ895~965430~50012.4あり
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月14日
21099437SC-001-A-BKブラック895~965430~50012.4あり
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
21099446SC-001-A-BLブルー895~965430~50012.4あり
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月13日
21099455SC-001-ORオレンジ895~965430~50011なし
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21099464SC-001-YGイエローグリーン895~965430~50011なし
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21099480SC-001-BKブラック895~965430~50011なし
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月20日
21099489SC-001-BLブルー895~965430~50011なし
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする