曜日別特売

物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 3200mm

物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 3200mm - YKK AP物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 3200mm - YKK AP物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 3200mm - YKK AP物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 3200mm - YKK AP

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。
ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。
また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。
アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。

セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本形状30角形種類壁付型+物干竿セット耐荷重(kg)(両側)50アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12パイプ長(mm)3200内容量1個
注意
※1個あたりの内容物は本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿(3,200mm)2本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105046B1-AKM-SKL2-P32-Vブラウン
38,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105055B7-AKM-SKL2-P32-Vカームブラック
38,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105064H2-AKM-SKL2-P32-Vプラチナステン
38,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105080S1-AKM-SKL2-P32-Vピュアシルバー
38,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105089YW-AKM-SKL2-P32-Vホワイト
38,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする