物干し 水平式(木造躯体) 標準2本

物干し 水平式(木造躯体) 標準2本 - YKK AP物干し 水平式(木造躯体) 標準2本 - YKK AP物干し 水平式(木造躯体) 標準2本 - YKK AP

木造躯体用の、水平式物干し(2本)です。

セット内容本体(標準サイズ)2本、部品箱2本種類壁付型耐荷重(kg)(両側)50アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12内容量1個
注意
※物干し竿はついていませんのでご注意下さい。1個あたりの内容物は本体(標準サイズ)2本、部品箱2本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105195B1-AKM-SK2-Vブラウン
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105204B7-AKM-SK2-Vカームブラック
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105220H2-AKM-SK2-Vプラチナステン
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105229S1-AKM-SK2-Vピュアシルバー
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105238YW-AKM-SK2-Vホワイト
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする