おもしろ変装グッズ
しっぽと足も可愛いひよこのセットです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
セット内容ぴーよこスーツ、帽子、ぴーよこスリッパ、黄色タイツ
材質ポリエステル100%
サイズフリーサイズ
種類NEWぴーよこちゃん
胸囲(cm)100まで
身長(cm)150~180
寸法(cm)スリッパ:28まで、帽子:62まで
胴囲(cm)110まで
身丈(cm)75
内容量1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
しっぽと足も可愛いひよこのセットです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。