紙幣ハンディカウンター AD-100-01

紙幣ハンディカウンター AD-100-01 ササガワ

お札を傷つけない親切設計!紙幣をはじめ、各種ギフト券、商品券、図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。

付属品単三電池4本付 材質ABS樹脂樹脂 質量(g)430(電池含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 計測機能計測スピード:約18枚/秒 ホッパー容量(枚)硬貨BOX:新券120・流通券100 内容量1台
注意
※ハンディカウンター用ACアダプタ(別売)をご利用ください。
※簡易型ですのでハードに使われる業務用としては別機種をご検討下さい。
※紙幣以外の券類は、サイズ・紙質等により計数できない場合があります。
※電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21123630 32-10586
38,000
37,980
41,778 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする