ササガワ
抽選輪投げゲーム
ビンゴ方式や色合わせもできる本格的抽選ゲーム(ナンバープレート並び替え自由) イベントやレクリエーションにも最適!
材質
ボード:木、ポール×9:ABS、スタンド足×2:ABS、ナンバープレート18cm角(1 9):ポリウレタン、投げ輪×9:TRP
厚さ(mm)
ナンバープレート:5
寸法(mm)
メインボード:600×600×13、輪:太さ12、外径150、ポール:縦160、直径26、足部のポール高さ215 足部は上のポール(1・3)と組み合わせる
内容量
1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123894
32-9211
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください