曜日別特売

老眼鏡セット

老眼鏡セット - ササガワ老眼鏡セット - ササガワ老眼鏡セット - ササガワ老眼鏡セット - ササガワ

各企業・施設からのご要望にお応えして使いやすい老眼鏡セットが新登場! 官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として設置してください。
老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!記載台や受付カウンターにおすすめ!
眼鏡はレンズが大きく見やすいタイプ、強度・中度・弱度の老眼鏡3本セット。
ディスプレイケース付き。

セット内容ディスプレイケース×1、老眼鏡 弱度+1.5 イエロー、老眼鏡 中度+2.5 ブルー、老眼鏡 強度+3.5 レッド×各1個材質アクリル2mm厚ブルー透明タイプ弱/中/強寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイケース:200×70×90フレーム色黄/青/赤度数+1.5/+2.5/+3.5内容量1セット
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2112402532-10315
10,500
10,498
11,548(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする