老眼鏡単品 SGS-B11

老眼鏡単品 SGS-B11 - ササガワ

弱度+1.5 イエローの老眼鏡単品。官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として。老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!

材質フレーム:PC、レンズ:アクリルタイプ弱度フレーム色度数+1.5使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×45内容量1個
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2112403432-10316
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする