ササガワ
老眼鏡単品 SGS-B11
強度+3.5 レッドの老眼鏡単品。官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として。老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!
材質
フレーム:PC、レンズ:アクリル
タイプ
強度
フレーム色
赤
度数
+3.5
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×150×45
内容量
1個
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21124059
32-10318
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください