曜日別特売

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール - SHOWA(ショーワグローブ)

塩化ビニル樹脂製。
手にフィットするため、細かな作業に適しています。
塩化ビニル樹脂製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

材質塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤半透明サイズS入数(枚)10機能耐油、耐久性全長(cm)23手のひらまわり(cm)17粉有無粉無エンボス加工内エンボス内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21124646-
オープン229
129
アウトレット
142(税込)
当日出荷
残り96点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする