シリンダー

シリンダー サンワサプライ シリンダー サンワサプライ シリンダー サンワサプライ シリンダー サンワサプライ

特長
体重の軽い小学校低学年でも座面が下降する低ガス圧シリンダー
女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。
SNC-Eシリーズなどのチェアを30kg以下の体重でも下降する。低ガス圧仕様に変更できます。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。

材質スチール ブラック 内容量1個
注意
※対応していないチェアには使用しないでください。シリンダーが床まで突き抜ける可能性があります。
※イス組み立て時に取り付ける必要があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21127638 SNC-CYL2
5,500
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする