電源タップ
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。
抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。
正面には、USBポートが2つあり、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。
集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。
安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。
タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。
スイッチ一括集中スイッチ
定格14A・100V合計1400Wまで
適合規格PSE
コンセント個数4
クランプ範囲(mm)天板厚みで10~50まで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚みが必要
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)3
定格出力DC5V/2.4A(USBポート)
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
アース端子なし
マグネットなし
プラグ形状2P/スイング式
USBポート2ポート
間隔(mm)45(差込口)
定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)
雷ガードなし
内容量1本