曜日別特売

1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ

1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ - Phenix[メカニカル部品]1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ - Phenix[メカニカル部品]1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ - Phenix[メカニカル部品]

10メガピクセル高解像度対応
2/3"センサーカメラに適用
高コントラストで鮮鋭な画像
周辺部まで均一な画質
低歪曲設計
低像面湾曲

温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動画像サイズ(Φ)11画素数10MP画素サイズ(μm)2.4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
絞り
質量(g)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2116158823FA1618-10MPCマウント100-∞手動89.8Φ32×53.2
オープン
27,990
30,789(税込)
4日以内出荷
2116160623FA3528-10MPCマウント100-∞手動97.9Φ37.5×49.4
オープン
27,990
30,789(税込)
4日以内出荷
2116161523FA5028-10MPCマウント100-∞手動93Φ35.5×56.7
オープン
27,990
30,789(税込)
4日以内出荷
2116157023FA0824-10MPCマウント100-∞手動102.4Φ38×56.2
オープン
取扱い終了
2116157923FA1220-10MPCマウント100-∞手動104.3Φ34×56.4
オープン
取扱い終了
2116159723FA2518-10MPCマウント100-∞手動63.6Φ32×42.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする