Phenix[メカニカル部品]
600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ
6メガピクセルの解像度に対応
1/1.8エンサーカメラに適用
中心部から周辺部まで均一な画像
低歪曲設計
低像画湾曲
温度範囲(℃)
マイナス10~50
作動距離(mm)
100-∞
フォーカス
手動
絞り
手動
F値
F2.8-16
画像サイズ
(Φ)9.5
画素数
6MP
マウント
Cマウント
画素サイズ(μm)
2.4
W.D.(mm)
100-∞
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レンズサイズ(mm)
フィルターサイズ(mm)
焦点距離(mm)
画角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21161640
18FA0828-6MP
62.4
Φ33×42.6
-
8
48.58°x33.84°x59.53°(1/1.8")、42.18°x32.26°x57.70°(1/2")
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
4日以内出荷
21161649
18FA1228-6MP
61.6
Φ33×46
-
12
33.46°x22.88°x41.85°(1/1.8")、29.08°x22.02°x35.80°(1/2")
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
4日以内出荷
21161658
18FA1628-6MP
55.5
Φ33×40
M37.5×0.5
16
25.81°x17.53°x32.53°(1/1.8")、22.32°x16.82°x27.66°(1/2")
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
4日以内出荷
21161667
18FA2528-6MP
48.1
Φ33×40
M27×0.5
25
18.45°x12.46°x22.08°(1/1.8")、14.50°x10.90°x17.14°(1/2")
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
4日以内出荷
21161676
18FA3028-6MP
49.5
Φ33×37.6
M27×0.5
30
13.46°x9.00°x14.80°(1/1.8")、11.70°x8.78°x13.36°(1/2")
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
4日以内出荷
21161685
18FA4028-6MP
66.9
Φ33×47.7
M27×0.5
40
10.00°x6.70°x10.40°(1/1.8")、8.66°x6.50°x9.40°(1/2")
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
4日以内出荷
21161694
18FA5028-6MP
104.5
Φ37×56
M30.5×0.5
50
7.84°x5.24°x9.72°(1/1.8")、6.80°x5.10°x8.76°(1/2")
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
4日以内出荷
21161624
18FA0628-6MP
65.8
Φ39×41.2
M37.5×0.5
6
62.50°x44.40°x74.96°(1/1.8")、54.94°x42.60°x66.16°(1/2")
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください