Phenix[メカニカル部品]
25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ
1" 1.1" 1.2"センサカメラに適用
25メガピクセル高解像度
高コントラストで鮮鋭な画像
中心部から周辺部まで均一な画質
近接から無限遠まで高画質維持
コンパクトデザイン
温度範囲(℃)
マイナス10~50
作動距離(mm)
100-∞
フォーカス
手動
F値
F2.4-16
画像サイズ
(Φ)19.3
画素数
25MP
画素サイズ(μm)
2.74
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
絞り
質量(g)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21161710
12FA1224-25MP
Cマウント
100-∞
手動
218.5
Φ50×66.96
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
21161719
12FA1624-25MP
Cマウント
100-∞
手動
189.5
Φ42.5×59.76
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
21161728
12FA2524-25MP
Cマウント
100-∞
手動
161.7
Φ40×58.44
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
21161737
12FA3524-25MP
Cマウント
100-∞
手動
174
Φ42×59.32
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
21161746
12FA5024-25MP
Cマウント
100-∞
手動
179
Φ42×61.16
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください