段差スルー
段差対策はスロープで解消!
簡単・迅速に設置!通行時の安全確保に最適なゴム製の段差スロープです。
適応高さ19~25mmの段差解消材です。
厚さ(mm)28
色ブラック
主原料SBR/ゴム硬度約65度
内容量1セット(2個)
注意
※個人宅・建築現場への配送は不可となります。※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合もございます。
※車上渡しとなります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合あり。
※火の近くでの使用は避けてください。
※通行の多い場所で使用する場合は両面テープなどで固定してください。
※敷鉄板へ設置するときは敷鉄板の取扱い作業方法を十分確認し、注意して施工してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |