カラーワイヤーバスケット

カラーワイヤーバスケット TOP

上部に太いパイプを使った丈夫なバスケット

用途自転車用フロントバスケット 付属品取付金具 材質 ブラック 高さ(mm)前220/後250 寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325 サイズ(mm)(約)上部W最大385、D25、下部W最大310、D250、H前220後250 底部寸法(幅×奥行)(mm)310×250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21133098 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする