食品用温度データロガー RTR-600

食品用温度データロガー RTR-600 T&D(ティアンドデイ)

防水性・耐油性に優れた、無線式の食品中心温度データロガーです。
温度・品目・作業者・時刻・測定値を同時に記録でき食品検査に最適です。記録データは無線で収集することができます。

長さ(mm)135(センサー) 寸法(mm)53.5×53.5×181.3(センサ除く) 電源単4ニッケル水素電池×2内蔵(非接触充電方式) ※充電には専用充電器が必要 測定範囲(℃)-60~250 精度(℃)±0.5(-10~150℃)、±1.0(その他) 分解能(℃)0.1 通信方式特定小電力無線、光通信 データ数1800データ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68 記録間隔0.5秒 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21190464 RTR-602S 一体型/ショートセンサ
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21190480 RTR-602ES 分離型/ショートセンサ
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする