富士フイルムイメージングシステムズ
高温用プレスケール(圧力測定フィルム)
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。
加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)
270
タイプ
ツーシート
測定範囲(MPa)
0.5~2.5
種類
超低圧用
長さ(m)
6
精度
±10%以下(濃度計測定にて)
精度(%)
±10以下(濃度計測定にて)
加熱温度(℃)
推奨180~220(両面加熱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21196430
LLW 超低圧用
¥
57,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください