低周波発振器
10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジに対応した低周波発振器です。
0.02%以下(500Hz~20kHz)の歪率の正弦波を出力します。
10dBステップの減衰器(0~-50dB)を内蔵しています。
- 付属品
- 電源ケーブル/出力ケーブル(バナナ-ワニ口)
- 仕様
- 【アッテネータ(減衰器)】0-10-20-30-40-50(dB)(6ステップ精度±1dB600Ω負荷時)
- 寸法(mm)
- 130×250×200
- 質量(kg)
- 約3
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 出力インピーダンス(Ω)
- 約600
- 出力波形
- 方形波/正弦波
- 振幅
- 【出力】正弦波 5Vrms以上(600Ω負荷時)、方形波 10Vpp以上(無負荷時)
- 出力周波数
- 10Hz~1MHz(5レンジ)
- 内容量
- 1個
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ




















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)



