小型チューブ炉

小型チューブ炉 光洋サーモシステム

コストパフォーマンスに優れた実験・開発向けのスタンダードタイプの管状炉です。
チューブをセットしやすい半割式ヒーターを採用しています。ヒーターには高速昇温が可能なモルダサームヒーターを使用しています。
KTF347N2/647N2は3ゾーン制御高精度タイプです。

制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式 最高温度(℃)1200 温度制御プログラマ 指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の±0.1%)(500℃以上) 記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21196728 KTF035N2 410×282×495 25 25 400~1000(常用) AC100(50/60Hz)10A
600,000
599,800
659,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21196737 KTF347N2 890×422×700 74 75 400~1100(常用) AC200(50/60Hz)30A
1,600,000
1,598,000
1,757,800 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21196746 KTF647N2 940×512×810 101 120 400~1100(常用) 単相AC200(50/60Hz)30A
2,200,000
2,198,000
2,417,800 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21196755 KTF045N2 635×387×535 45 50 400~1000(常用) 単相AC200(50/60Hz)20A
640,000
639,800
703,780 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21196764 KTF055N2 750×452×605 62 75 400~1000(常用) 単相AC200(50/60Hz)20A
800,000
799,800
879,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする