EYELA(アイラ/東京理化器械)
遠心エバポレーター
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。
マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質
SUS304
質量(kg)
約8
使用温度範囲(℃)
OFF・室温+5~80
電源(V)
AC100(50/60Hz)1.5A
回転数(min
-1
[r.p.m])
1400/1700(50/60Hz)固定
方式
マグネットドライブ方式(ローター回転)
外寸(mm)
250×302×230
内寸(mm)
160Φ×150(チャンバー)
温度制御
PID制御 デジタル表示・設定
ヒーター容量(W)
140
真空計(MPa)
0~-0.1(ブルドン管)
安全機能
固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21198557
CVE-2100(ロータ別売)
¥
263,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000