sartorius(ザルトリウス)
ミニザルト プラス
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。
培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質
【膜】CA+GF
形状
【出口】LL
直径(Φmm)
28
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
滅菌
穴径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204945
17823----------K
1袋(50個)
青
EOG
0.2
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21204954
17823----------Q
1袋(500個)
青
―
0.2
¥
329,300
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21204970
17825----------Q
1袋(500個)
赤
―
1.2
¥
329,300
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21204979
17829----------K
1袋(50個)
黄
EOG
0.45
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21204988
17829----------Q
1袋(500個)
黄
―
0.45
¥
329,300
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください