ガラスナイフメーカー

ガラスナイフメーカー - ケニス

使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。
カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。
回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。
ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。

付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21216800EM-25A2
800,000
799,800
879,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする