超高熱伝導プレート

超高熱伝導プレート ケニス 超高熱伝導プレート ケニス

銅の4倍、アルミの8倍の1500W/mK以上の熱伝導率をもつ、高結晶・高配向性の黒鉛プレートです。耐酸化性、熱衝撃性にも非常に優れております。

材質人造黒鉛 寸法(mm)40×40×1厚 質量(g)約3.6 温度(℃)約3000(不活性雰囲気) 性質高耐熱・耐酸化性 使用可能雰囲気温度(℃)約650(酸素) 表面粗さ約Ra1~5μm 内容量1枚
注意
※カッターなどで切断可能ですが、バリなどが発生します。
※表面はツール痕や材料合成時の模様・痕があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21220747 TG-40
17,200
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする