hokua(北陸アルミニウム)
新マイスタープレミアムフライパン
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製フライパン
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
用途
ガス火用
材質
【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木
表面処理
【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
20
22
24
26
28
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21139328
-
470
20
210×58
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
21139337
-
530
22
230×58
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
21139346
-
590
24
250×60
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
21139355
-
710
26
270×62
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
21139364
-
750
28
290×65
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
21139380
-
850
30
310×68
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください