hokua(北陸アルミニウム)
新マイスタープレミアムいため鍋
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製いため鍋
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
材質
【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木
質量(g)
820
サイズ(cm)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
310×85
表面処理
【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21139398
-
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください