曜日別特売

カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン

カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン - パール金属カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン - パール金属カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン - パール金属

軽くて深型なので炒め物に便利。内面に凸凹がないので洗いやすい。金属ヘラOK

サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂表面処理表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(mm)全長470×幅280×高さ120質量(g)683内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21163539HB--471668326
4,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする