Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
ポート数
1
角度(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
接続方式
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21164860
NPQH-L-Q10-E-P10
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン10mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164887
NPQH-L-Q4-E-P10
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン4mm
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164896
NPQH-L-Q6-E-P10
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン6mm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164905
NPQH-L-Q8-E-P10
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン8mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165009
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 1/8 オス
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164869
NPQH-L-Q12-E-P10
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン12mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
21164878
NPQH-L-Q14-E-P10
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
21164914
NPQP-L-Q10-E-FD-P10
ポリプロピレン
チューブ間
10
-20~+60
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164930
NPQP-L-Q12-E-FD-P10
ポリプロピレン
チューブ間
10
-20~+60
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164939
NPQP-L-Q4-E-FD-P10
ポリプロピレン
チューブ間
10
-20~+60
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164948
NPQP-L-Q6-E-FD-P10
ポリプロピレン
チューブ間
10
-20~+60
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164957
NPQP-L-Q8-E-FD-P10
ポリプロピレン
チューブ間
10
-20~+60
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164966
NPQP-L-R14-Q10-FD-P10
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21164975
NPQP-L-R14-Q4-FD-P10
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21164984
NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165000
NPQP-L-R18-Q4-FD-P10
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165018
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165027
NPQP-L-R38-Q10-FD-P10
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165036
NPQP-L-R38-Q12-FD-P10
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください