Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル隔壁 ストレートフィッティング
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21176787
QSSK-8
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
130639
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176769
QSSK-4
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
130637
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
21176778
QSSK-6
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
130638
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
21176744
QSSK-10
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
130640
オープン
取扱い終了
返品不可
21176760
QSSK-12
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
130641
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください