アイリスチトセ
フークチェア カウンター脚 FKCK-WW-G ホワイト/ホワイト
カバン掛けと持ち手のある、メンテナンスしやすいチェア。外寸は465mm(4本脚)とコンパクトで出入りしやすい設計。カバンが掛けやすく、また大きな持ち手はどなたでも掴みやすいように配慮。
材質(本体)
メラミン化粧板
質量(g)
8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×520×985
色(フレーム)
シルバー
寸法SH(mm)
745
グリーン購入法
適合
商品タイプ
カウンター脚
色(座面)
表面:ホワイト/裏面:ホワイト
色(背面)
表面:ホワイト/裏面:ホワイト
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21183376
FKCK-WW-G
985
745
8
¥
43,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
58日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません