冷凍庫 121L

冷凍庫 121L 三菱電機

コンパクトで大容量。しかも省エネ。運転音が静かで響きにくい。
運転音が静か:約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
コンパクトなのに大容量:幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。
ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。
急速冷凍:急冷ボタンとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。
大容量収納ケース(4段):大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。
扉ポケット:小物類の取り出しに便利。
耐熱(約100℃)トップテーブル:天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。
抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
プレクール運転:霜取り運転に入る前にあらかじめ庫内を冷やし、温度上昇を抑えます。
ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。

質量(kg)31 ホワイト 間口(mm)480 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126 年間消費電力量(kWh/年)400 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 定格内容積(L)冷凍室:121〈86〉 ※〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。 商品タイプ右開き 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21189055 MF-U12H-W
オープン
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 7,500 / 税込 8,250
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする