曜日別特売

ベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン

ベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン - ベストコベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン - ベストコベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン - ベストコベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン - ベストコベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン - ベストコベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン - ベストコベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン - ベストコベストウェア レジスタンス 耐摩耗性300万回 IHエッグパン - ベストコ

耐摩耗性試験300万回クリアで耐久性抜群
内面ふっ素樹脂塗膜加工だからこびりつきにくく、洗いやすい
握りやすいハンドル仕様
キズに強く、長持ち
本体板厚2.6mmなので熱変形に強い
ガス火・IHを含むオール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約365×148×40オレンジ質量(g)約430サイズ(cm)13×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228359ND-5775
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする