TRUSCO TRUSCOの 物流用品 TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ TRUSCOの 荷締機 平ベルト用金具(ナスカン) 平ベルト用金具(ナスカン) 注文コード 21608590 平ベルト専用樹脂金具です。 フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。 用途バックやリュックのベルト連結に。 トラスコ品番257-2064 材質ポリアセタール 幅(mm)50 色黒 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)59.5 横(mm)59.2 アズワン品番65-2062-94 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NSDCN-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21608590 NSDCN-50 ¥2,350 ¥729 ¥729 ¥802 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カメレオンベルト(マグネットタイプ) ヨドノ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ メタルバックルベルト SK11 税込¥2,198 ¥1,998 YA-160用チェーン止めボルトセット 象印チェンブロック 税込¥736 ¥669 バスケットへ ベルタイト シライ シライ 税込¥4,728~ ¥4,298~ レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 税込¥10,868~ ¥9,880~ アルミ合金製門型クレーンR型(ウインチ巻き上げタイプ) 江崎機械工業 税込¥1,867,800~ ¥1,698,000~ アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ) 江崎機械工業 税込¥2,637,800~ ¥2,398,000~ アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ) 江崎機械工業 税込¥2,197,800~ ¥1,998,000~ アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ) 江崎機械工業 税込¥1,537,800~ ¥1,398,000~ アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ) 江崎機械工業 税込¥1,077,780~ ¥979,800~ アルミ合金製門型クレーンML型(低揚程タイプ) 江崎機械工業 税込¥769,780~ ¥699,800~ アルミ合金製門型クレーンM型(ベーシックタイプ) 江崎機械工業 税込¥967,780~ ¥879,800~ アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ) 江崎機械工業 税込¥1,207,800~ ¥1,098,000~ アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ) 江崎機械工業 税込¥3,627,800~ ¥3,298,000~ アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ) 江崎機械工業 税込¥318,780~ ¥289,800~ アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付) 江崎機械工業 税込¥472,780 ¥429,800 バスケットへ スチール製三脚H型 江崎機械工業 税込¥131,780~ ¥119,800~ アルミ製手動チェーンブロック HIDAX 税込¥35,178~ ¥31,980~ レバーホイスト モノタロウ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 手動チェーンブロック 2t C21 象印チェンブロック 税込¥36,278~ ¥32,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ荷締機荷締機用オプション品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「荷締機」にはこんなカテゴリがあります 荷締機本体 荷締機用オプション品 シェアする マイページ 最近見た商品