TRUSCO 平ベルト用樹脂金具(2本コキタイプ)

TRUSCO 平ベルト用樹脂金具(2本コキタイプ) TRUSCO TRUSCO 平ベルト用樹脂金具(2本コキタイプ) TRUSCO

平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。

用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。 トラスコ品番257-2065 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)61.2 横(mm)65.8 アズワン品番65-2070-52 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21608599 PHBK50
2,290
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする