曜日別特売

防災用充電式LED電球

防災用充電式LED電球 - TRUSCO防災用充電式LED電球 - TRUSCO
(1件のレビュー)

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。
普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。
災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。

口金E26電球の種類相当電球(W形):25光源色昼白色相当トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4定格寿命(時間)50000色温度(K)6500外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150標準消費電力料金(円/h)0.11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614278TDRS-26H15011369.5
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 非常灯代替用として

非常灯のバッテリー切れに依り停電時点灯しなくなってしまった非常灯に代わり
代替用として重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする